Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku TeleskopheckenschereICPH 2040Akku 20V/2,0 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4010951511216
Hersteller:
     Ikra
Herst.-Nr.:
     4010951511216
EAN/GTIN:
     4010951511216
Suchbegriffe:
4010951511216
IKRA
Strauchschere
Heckenschere
4010951511216 Akku-Teleskopheckenschere ICPH 2040
- Zum Schneiden von hohen Hecken, großen Büschen und Sträuchern
- Mit gegenläufigen, gehärteten und lasergeschnittenen Messer
- 10-fach Schnittwinkelverstellung bis 135°
- Teleskopstiel - ausziehbar bis zu einer Geräteläneg von 2,75 m
- Mit Schultergurt
- Drehgiff für horizontalen und vertikalen Schnitt
Lieferumfang: Akku und Ladegerät, Ladestation mit LED Ladeanzeige.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,27*
€ 131,17*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 109,06*
€ 135,75*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,75*
€ 161,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,48*
€ 154,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.