Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzin-Gartenpflegeset IBKH 33 (4in1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4010951733199
Hersteller:
     Ikra
Herst.-Nr.:
     4010951733199
EAN/GTIN:
     4010951733199
Suchbegriffe:
4010951733199
Multi-Pflegeset
Sensen
Motor-Sensen
4010951733199 Benzin-Multitool-Gartenpflege Set IBKH 33 (4 in 1)
Set bestehend aus:
- Rasentrimmer (Spule & Faden):
- Inkl. 1x Fadenspule DA-F16
- Doppelfaden, 2 x 2,0 m, ø 2,4 mm
- Fadenverlängerung durch Tippautomatik
- Schnittbreite 43 cm
- Zum Schneiden von Gras und nicht holzigen Pflanzen
- Innovativer Schneidkopf mit Grasverwicklungsschutz

- Freischneider (Messer):
- 3-Zahn-Dickichtmesser
- Ideal zum Trimmen von "robusteren Pflanzen", z.B. Brennnesseln oder Disteln
- Schnittkreis 25,5 cm
- Zum Schneiden von hohem Gras, kleinen Ästen und holzigem Unkraut bis 2 cm Durchmesser

- Entaster (Kette und Schwert):
- Markenschwert und Kette von OREGON für sichere Kettenführung und hohe Schnittleistung
- Vibrationsarme Kette (Antivibrationskette)
- Kettensägenaufsatz mit Winkelverstellung für flexibles und ergonomisches Schneiden (7-fach Schnittwinkelverstellung 90°)
- Schnittlänge 240 mm
- Automatische Kettenschmierung
- Milchiger, durchsichtiger Ölbehälter zum schnellen Erkennen des Ölstandes (Öltank 150ml)

- Heckenschere (Messer und Schnittleistung):
- Schnittlänge: 40 cm
- Schnittstärke: 24 mm
- 12-fache Schnittwinkelverstellung bis 170°
- Gegenläufige und gehärtete Präzisionsmesser

- Handgriff & Schaft:
- Loop-Griff (Schlaufengriff)
- Verstellbarer Handgriff
- Komfortabler Softgrip (Softgriff)
- Aluminiumrohr (26 mm) für hohe Stabilität und verringerte Vibration
- Schaft teilbar dank Schnellverschlüssen
- Verlängerung für Kettensägenaufsatz für eine variable Höheneinstellung (76 cm)
- Arbeitshöhe bis zu 4 Meter

Motor & Leistung:
- 2-Takt-Benzinmotor
- Hubraum 32,6 cm³
- 0,9 kW

Zündung & technische Details:
- Leichtstartsystem für einen einfachen Start (Easy-Start-System)
- Elektronische Zündung
- Primer & Choke
- Verchromte Zylinder für eine lange Lebensdauer
- Werkzeugloser Luftfilterwechsel (Filterwechsel ohne Zuhilfenahme von zusätzlichem Werkzeug möglich)
- Starre verchromte Antriebswelle aus Stahl für eine lange Lebensdauer
- Doppelt gelagerte Kurbelwelle, 20CrMo für geringe Vibration und lange Lebensdauer (laufruhiger und verschleißärmer)
Sonstiges:
- Großer Tank (900 ml)
- Inkl. Doppel-Schultergurt mit Hüftschutz und Notfall-Zuglasche (für optimale Gewichtsverteilung)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,12*
€ 220,17*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,50*
€ 221,09*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 186,99*
€ 228,19*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,19*
€ 271,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,76*
€ 267,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,23*
€ 257,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,82*
€ 243,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.