Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Rasenmäher ICM 2/2037 Akku 40V (2x20V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4010951771580
Hersteller:
     Ikra
Herst.-Nr.:
     4010951771580
EAN/GTIN:
     4010951771580
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
4010951771580 Akku-Rasenmäher ICM 2/2037
- Gartenmäher mit 2-Akku-System läuft unabhängig vom Stromnetz
- Die Akkulaufzeit beträgt ca. 40 Minuten.
- Beide Akkus können im Doppelladegerät gleichzeitig geladen werden
- Bürstenloser Motor
- 3-fach höhenverstellbarer, ergonomischer Holm
- Fangsack mit ca. 40 Litern Füllvolumen sowie Füllstandsanzeige.
Inkl. 2 x 20 V Akkus, Schnellladegerät.
Weitere Suchbegriffe: akku mäher, 4010951771580, IKRA, Mäher, Rasenmäher, Akku-Rasenmäher ICM 2/2037, 28586768, 1652009, 28586742, Gartengeräte, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Akku Rasenmäher ICM 2/2037 Akku 40V (2x20V) STRECKE Beschaffungsartikel, Gartenmäher mit 2-Akku-System läuft unabhängig vom Stromnetz, Die Akkulaufzeit beträgt ca. 40 Minuten, Beide Akkus können im Doppelladegerät gleichzeitig geladen werden, Bürstenloser Motor, 3-fach höhenverstellbarer, ergonomischer Holm, Fangsack mit ca. 40 Litern Füllvolumen sowie Füllstandsanzeige, Inkl. 2 x 20 V Akkus, Schnellladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,89*
€ 275,03*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,06*
€ 285,21*
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,34*
€ 337,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,02*
€ 317,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,06*
€ 272,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.