| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4010951820080 Herst.-Nr.: 4010951820080 EAN/GTIN: 4010951820080 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4010951820080 Benzin-Heckenschere IPHT 2660 - Geeignet für den Form- und Rückschnitt von Hecken im Garten. - Gehärtete und geschliffene Präzisionsmessern - Leistungsstarker 2-Takt-Motor mit 25,4 cm³ Hubraum und 0,7 kW Leistung - Handgriff der Heckenschere um 180° drehbar - Antivibrationssystem reduziert Vibrationen und ist damit besonders schonend für Arme, Schultern und Rücken - Die Maschine ist mit einem Primer (Gummipumpe) und einem Chokehebel (Starterhebel) versehen - Elektronische Zündung - Luftfiltertausch ohne Werkzeug |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Benzinstrauchschere, benzin heckenschere, 4010951820080, IKRA, Heckenschere, Benzin-Heckenschere IPHT 2660, 28586922, 1652030, 28586888, Heckenscheren, 28586632, Gartentechnik, 28584211, Haus und Garten, 1 Benzin-Heckenschere IPHT 2660 BeschaffungsartikeSTRECKEl, Geeignet für den Form- und Rückschnitt von Hecken im Garten., Gehärtete und geschliffene Präzisionsmessern, Leistungsstarker 2-Takt-Motor mit 25, 4 cm³ Hubraum und 0, 7 kW Leistung, Handgriff der Heckenschere um 180° drehbar, Antivibrationssystem reduziert Vibrationen und ist damit besonders schonend für Arme, Schultern und Rücken, Die Maschine ist mit einem Primer (Gummipumpe) und einem Chokehebel (Starterhebel) versehen, Elektronische Zündung, Luftfiltertausch ohne Werkzeug, Strauchschere |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |