| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4011645004762 Herst.-Nr.: 4011645004762 EAN/GTIN: 4011645004762 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4011645004762 Sisal-Seil, 3-schäftig gedreht, DIN EN 698 - Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-Pflanze - Festes Griffverhalten - UV-stabilisiert - Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sisal-Seil (3-schäftig gedreht), DIN EN 698, Rollenware, 28571547, 1654276, 28571546, Sisal-Seil, 28571477, Seile (Textil), 28569394, Befestigungstechnik, 1 Sisal-Tauwerk gedr. natur10, 0mm Ro. 90m (250x200), 3-schäftig gedreht, Umweltfreundliche, natürliche Hartfaser aus der Agave-..., Festes Griffverhalten, UV-stabilisiert, Schwimmfähig, Festigkeit bei Nässe erhöht, Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (ma..., Seil, DIN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 90 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,85* | € 1,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 90 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 0,85* | € 1,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 90 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,80* | € 1,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 90 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,86* | € 1,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | 90 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1,07* | € 1,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Meter | Mindestbestellmenge: 90 Meter ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|