Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweisskette DIN 5685 A2 C 5,0 Ro.15m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4011645008111
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     4011645008111
EAN/GTIN:
     4011645008111
Suchbegriffe:
DIN 763
DIN 763 Gütekette
DIN 763 Rundstahlkette
DIN 763 Stahlkette
4011645008111 Schweißkette, DIN 5685, Form C, langgliedrig, Edelstahl 1.4301
Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und
dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht
zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden.
Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft.
Berechnung der max. Tragkraft:
theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg
Sicherheitsfaktor 8
Weitere Suchbegriffe: Gütekette DIN 763, Rundstahlkette DIN 763, Stahlkette DIN 763, Edelstahlkette, Rundstahlkette, Stahlkette, rundstahlkette din5685 5x35, din 763, edelstahlkette 5 mm stark, 4011645008111, PÖSAMO, Edelstahl, Schweißketten, Schweißkette (langgliedrig), DIN 5685, Form C, Edelstahl 1.4301, Rollenware, 28570926, 1648598, 28570925, Schweißketten DIN 5685, 28570890, Ketten, 28569394, Befestigungstechnik, 1 Schweisskette DIN 5685 A2 C 5, 0 Ro.15m (250x200), Schweißkette, langgliedrig, Ketten nach DIN 5685 sind nicht auf Festigkeit im Sinne von DIN 685 Teil 3 geprüft und, dürfen nicht als Lastaufnahmemittel oder Tragmittel im Sinne von DIN 15003 sowie nicht, zum statischen Aufhängen von Lasten benutzt werden, Die empfohlene maximale Tragkraft ist ein errechneter Wert, die Ketten sind nicht geprüft, Berechnung der max. Tragkraft:, theoretische Bruchkraft der Kettez. B.:360 kg = 45 kg, Sicherheitsfaktor 8, DIN
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
15
€ 4,90*
ab € 6,45*
€ 8,40*
15
€ 4,90*
ab € 6,41*
€ 8,62*
6 Tage
120
15
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,68*
8 Tage
nicht lagernd
15
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 8,87*
Lager 6QTZH
165
15
€ 6,99*
ab € 8,38*
€ 10,70*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,29*
€ 12,25
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,38*
€ 9,97
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Meter
Mindestbestellmenge: 15 Meter ( entspricht € 160,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.