| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4012432202200 Herst.-Nr.: 4012432202200 EAN/GTIN: 4012432202200 |
| |
|
| | |
| 4012432202200 Zimmertürschloss für Badezellentüren - Zimmertür-Einsteckschloss, WC - Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen - 1-tourig - Dornmaß: 55 mm - Entfernung: 78 mm - Nuss: 8 mm - Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss) - Ohne Wechsel - Ohne Schließblech - Stulp: 20 mm, rund, Edelstahl rostfrei - WC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck riegelschloß, 4012432202200, Sächsische Schlossfabrik, Schloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertürschloss für Badezellentüren Edelstahl-rostfrei, 28565179, 1647558, 28565140, Zimmertür-Einsteckschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 Zt-Einsteckschloss 8/55/ 78mm WC DIN L 20mm rd.Ede, Zimmertürschloss für Badezellentüren, WC, Nach DIN 18251, Klasse 2 für gefälzte Türen, 1-tourig, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 78 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Metall (Zinkdruckguss), Ohne Wechsel, Ohne Schließblech, Stulp: 20 mm, rund, Edelstahl rostfrei, Einsteckschloss, Bad-Schloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,80* | € 12,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,99* | € 13,95* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,17* | € 14,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,60* | € 14,37* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,24* | € 15,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|