| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4012432310813 Herst.-Nr.: 4012432310813 EAN/GTIN: 4012432310813 |
| |
|
| | |
| 4012432310813 Zimmertürschloss für gefälzte Türen, Klasse 1 - Korridor-Einsteckschloss, PZ - Nach DIN 18251, Klasse 3 für gefälzte Türen - 2-tourig - Dornmaß: 55 mm - Entfernung: 72 mm - Nuss: 8 mm - Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt - Thermisch fest verbundene Führungselemente aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle - Klemmnuss: Stahl mit Polyamidlagerschalen - Mit Wechsel - Ohne Schließblech - Stulp: silberfarbig lackiert - PZ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innentürschloss, Zimmertürschloss, einsteck riegelschloß, 4012432310813, Sächsische Schlossfabrik, Einsteckschloss, Zimmertür-Einsteckschloss, Zimmertürschloss für gefälzte Türen, Klasse 3, 28565179, 1647558, 28565140, Zimmertür-Einsteckschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 E.Schl.WG-Abschl.55/72PZW20 rd silb.L, Klasse 1, Korridor-Einsteckschloss, PZ, Nach DIN 18251, Klasse 3 für gefälzte Türen, 2-tourig, Dornmaß: 55 mm, Entfernung: 72 mm, Nuss: 8 mm, Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, Thermisch fest verbundene Führungselemente aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle, Klemmnuss: Stahl mit Polyamidlagerschalen, Mit Wechsel, Ohne Schließblech, Stulp: silberfarbig lackiert, Zimmertürs, Schloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,33* | € 12,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,50* | € 13,60* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,61* | € 13,76* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 14,04* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,69* | € 15,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|