Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR 01 PZW FK 24/30-92-08 ktg. EST 001, 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4012432602611
Hersteller:
     Sächsische Schlossfabrik
Herst.-Nr.:
     4012432602611
EAN/GTIN:
     4012432602611
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Riegel-Rohrrahmenschloss
Rohrrahmen-Riegelschloss
4012432602611 Rohrrahmenschloss Serie 01
- Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3
- PZ-gelocht
- Entfernung: 92 mm
- Drückernuss: 8 mm
- Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 245 x 24 mm, kantig
- Mit Wechsel
- Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen
- Schlossriegel: 1-tourig
- Riegelausschluss 15 mm
- Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
- Falle und Riegel vernickelt
- Mit Späneschutzhülsen
- Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss
Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, 4012432602611, Sächsische Schlossfabrik, Einsteckschloss, Rohrrahmenschloss Serie 01, 28565079, 1647539, 28565056, Rohrrahmenschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 RR 01 PZW FK 24/30-92-08 ktg. EST 001, 15mm, Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, PZ-gelocht, Entfernung: 92 mm, Drückernuss: 8 mm, Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 245 x 24 mm, kantig, Mit Wechsel, Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen, Schlossriegel: 1-tourig, Riegelausschluss 15 mm, Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel vernickelt, Mit Späneschutzhülsen, Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss, Rohrrahmen, Schloss
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 14,83*
€ 19,56*
26 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,89*
€ 20,77*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,91*
€ 21,18*
2 Tage
2
1
€ 4,99*
ab € 16,49*
€ 21,63*
Lager 6QTZH
12
1
€ 6,99*
ab € 20,51*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sächsische Schlossfabrik
100896
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.