| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4012432602628 Herst.-Nr.: 4012432602628 EAN/GTIN: 4012432602628 |
| |
|
| | |
| 4012432602628 Rohrrahmenschloss Serie 01 - Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3 - PZ-gelocht - Entfernung: 92 mm - Drückernuss: 8 mm - Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 245 x 24 mm, kantig - Mit Wechsel - Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen - Schlossriegel: 1-tourig - Riegelausschluss 15 mm - Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar - Falle und Riegel vernickelt - Mit Späneschutzhülsen - Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, einsteck-riegelschloss stulp 24 x 235mm, einsteck riegelschloss, 4012432602628, Sächsische Schlossfabrik, Einsteckschloss, Rohrrahmenschloss Serie 01, 28565079, 1647539, 28565056, Rohrrahmenschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 RR 01 PZW FK 24/45-92-08 ktg. EST 001, 15mm, Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, PZ-gelocht, Entfernung: 92 mm, Drückernuss: 8 mm, Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 245 x 24 mm, kantig, Mit Wechsel, Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen, Schlossriegel: 1-tourig, Riegelausschluss 15 mm, Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle und Riegel vernickelt, Mit Späneschutzhülsen, Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss, Rohrrahmen, Schloss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 14,92* | € 20,62* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,90* | € 21,10* | | | | | 26 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 14,91* | € 21,91* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,42* | € 23,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,53* | € 27,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|