| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4012432603366 Herst.-Nr.: 4012432603366 EAN/GTIN: 4012432603366 |
| |
|
| | |
| 4012432603366 Rohrrahmenschloss Serie 02 FSk - Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3 - Drückernuss: 8 mm - Kurze Ausführung - Schlosskastenlänge 112 mm, - Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen,170 x 24 mm, kantig - Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen - Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar - Falle vernickelt - Mit Späneschutzhülsen - Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fallen-Rohrrahmenschloss, Rohrrahmen-Fallenschloss, Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss, Rohrrahmenschloss, rohrrahmen fallenschloss, 4012432603366, Sächsische Schlossfabrik, Falle, Einsteckschloss, Rohrrahmenschloss Serie 02 FSk, 28565079, 1647539, 28565056, Rohrrahmenschlösser, 28564894, Einsteck-/Aufschraubschlösser, Schließbleche, 28564462, Baubeschläge, 1 RR 02 FSk FK 24/35-08 EST003 ktg. Fallenschl. kurz, Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3, Drückernuss: 8 mm, Kurze Ausführung, Schlosskastenlänge 112 mm, Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 170 x 24 mm, kantig, Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen, Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar, Falle vernickelt, Mit Späneschutzhülsen, Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss, Rohrrahmen |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 15,24* | € 20,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 15,05* | € 20,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 15,38* | € 21,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 15,98* | € 21,32* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,48* | € 26,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|