| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013307786818 Herst.-Nr.: 4013307786818 EAN/GTIN: 4013307786818 |
| |
|
| | |
| 4013307786818 Farb-Walze WallStar 2.0 - Für 6-mm-Steckbügel - Stabilisiertes Polyester-Endlosgarn, veredelt mit saugstarker Microfaser - Fusselfrei - Perfekte Farbaufnahme und -abgabe - Für ein exzellentes Oberflächenfinish - Durch die Polhöhe von 15 mm für glatte Flächen wie z.B. Gipskarton oder verspachtelte Q3-Q4 Wände bestens geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, malerwalze 25 cm vestan, farbroller ersatzwalze, farbroller ersatzwalze 25cm, 4013307786818, Ciret, Farbroller, Walze, Farb-Walze WallStar 2.0, 28587565, 1652144, 28587564, Farbroller-/walzen, 28587506, Malerwerkzeuge, 28584211, Haus und Garten, 1 Farbwalze WallStar 25cm für glatte Untergründe, Für 6-mm-Steckbügel, Stabilisiertes Polyester-Endlosgarn, veredelt mit saugstarker Microfaser, Fusselfrei, Perfekte Farbaufnahme und -abgabe, Für ein exzellentes Oberflächenfinish, Durch die Polhöhe von 15 mm für glatte Flächen wie z.B. Gipskarton oder verspachtelte Q3-Q4 Wände bestens geeignet, Farbwalze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,57* | € 6,19* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 4,19* | € 6,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 4,43* | € 6,62* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,82* | € 7,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|