| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013307786856 Herst.-Nr.: 4013307786856 EAN/GTIN: 4013307786856 |
| |
|
| | |
| 4013307786856 Farb-Walze WallStar 2.0 - Für 6-mm-Steckbügel - Stabilisiertes Polyester-Endlosgarn, veredelt mit saugstarker Microfaser - Fusselfrei - Perfekte Farbaufnahme und -abgabe - Für ein exzellentes Oberflächenfinish - Durch die Polhöhe von 15 mm für glatte Flächen wie z.B. Gipskarton oder verspachtelte Q3-Q4 Wände bestens geeignet |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, farbroller ersatzwalze 12 cm, farbroller ersatzwalze, malerwalze vestan, 4013307786856, Ciret, Farbroller, Walze, Farb-Walze WallStar 2.0, 28587565, 1652144, 28587564, Farbroller-/walzen, 28587506, Malerwerkzeuge, 28584211, Haus und Garten, 1 Farbwalze WallStar 12cm für glatte Untergründe, Für 6-mm-Steckbügel, Stabilisiertes Polyester-Endlosgarn, veredelt mit saugstarker Microfaser, Fusselfrei, Perfekte Farbaufnahme und -abgabe, Für ein exzellentes Oberflächenfinish, Durch die Polhöhe von 15 mm für glatte Flächen wie z.B. Gipskarton oder verspachtelte Q3-Q4 Wände bestens geeignet, Farbwalze |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,76* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 13,77* | € 19,00* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,31* | € 21,15* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 14,09* | € 21,67* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 16,21* | € 22,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,531* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|