| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4013558977201 Herst.-Nr.: 4013558977201 EAN/GTIN: 4013558977201 |
| | |
|
| | |
| 4013558977201 Hochtemperatur-Silikondichtung MATIC, dauerelastisch - 1-komponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen - Schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten - Dichtet dauerhaft ab - Dauerelastisch formstabil, kein Setzen der Dichtung - Überbrückt große Dichtspalten, füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten - Kein Verlust an Klemmkraft - UV-beständig, klimaresistent - Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff - Zum Abdichten von Metallteilen (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffen, Glas, Keramik und Holz, z. B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, Stirnraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfer, Rückleuchten, Schutzgehäuse, Thermostatgehäuse, Getriebeölwannen, Getriebegehäuse, Steuergehäusedeckel, Antriebsachsabdeckungen u. v. m. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,2 l | Gebinde: | Automatikdose | Farbe: | schwarz | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweise: | H229: Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hochtemperatur-silikon, 4013558977201, Petec, Hochtemperatur-Silikondichtung MATIC, dauerelastisch, 28575840, 1649678, 28575819, Silikon-Dichtstoff, 28575646, Dichtungsstoffe/-mittel, 28575531, Chemisch-Technische Produkte, 1 Silikondichtung 200 ml schwarz, 1-komponentiges, dauerelastisches Silikon für Anwendungen in temperaturbelasteten Bereichen, Schnelle Inbetriebnahme nach ca. 60 Minuten, Dichtet dauerhaft ab, Dauerelastisch formstabil, kein Setzen der Dichtung, Überbrückt große Dichtspalten, füllt Zwischenräume, Rautiefen und Unregelmäßigkeiten, Kein Verlust an Klemmkraft, UV-beständig, klimaresistent, Beständig gegen Wasser, Salzwasser, Öl, Fett, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff, Zum Abdichten von Metallteilen (Aluminium, Guss, Stahl usw.), Kunststoffen, Glas, Keramik und Holz, z. B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen, St |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 11,56* | € 13,77* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,26* | € 13,81* | | | | | | | | 12 | | pro Flasche | € 4,90* | ab € 13,22* | € 15,98* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,77* | € 16,17* | | | | Lager 6QTZH | | | | 12 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,69* | € 18,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 218,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|