Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 1615/18, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014486251784
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014486251784
EAN/GTIN:
     4014486251784
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
4014486251784 Taper-Buchse 1615, metrisch, DIN 6885
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 57 mm
- Buchsenlänge: 38,1 mm
- Anzugsmoment: 19,6 Nm
- Gewicht: 0,60 kg
- Material: Gussstahl
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 1615, 4014486251784, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 1615, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 1615/18, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Durchmesser: 57 mm, Buchsenlänge: 38, 1 mm, Anzugsmoment: 19, 6 Nm, Gewicht: 0, 60 kg, Material: Gussstahl
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,17*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 5,44*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 7,62*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 17,45*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.