| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014486251838 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014486251838 EAN/GTIN: 4014486251838 |
| |
|
| | |
| 4014486251838 Taper-Buchse 1210, metrisch, DIN 6885 - Metrisch - Nut nach DIN 6885, Teil 1 - Material: Gusseisen - Durchmesser: 47,5mm - Buchsenänge: 25,4 mm - Anzugsmoment: 19,6 Nm - Gewicht: 0,32 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4014486251838, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 1210, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 1210/19, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Material: Gusseisen, Durchmesser: 47, 5mm, Buchsenänge: 25, 4 mm, Anzugsmoment: 19, 6 Nm, Gewicht: 0, 32 kg |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,79* | € 3,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,5925* | € 5,0625* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,89* | € 5,49* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 13,22* | € 18,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|