Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taper-Spannbuchsen 3030/65, metrische Bohrung Nut DIN 6885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014486253238
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4014486253238
EAN/GTIN:
     4014486253238
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
TL Buchse
Taper-Buchse
4014486253238 Taper-Buchse 3030, metrisch, DIN 6885
- Nut nach DIN 6885, Teil 1
- Durchmesser: 108,0 mm
- Buchsenlänge: 76,2 mm
- Anzugsmoment: 90,0 Nm
- Gewicht: 3,75 kg
- Material: Gussstahl
Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 3030, 4014486253238, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 3030, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 3030/65, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Durchmesser: 108, 0 mm, Buchsenlänge: 76, 2 mm, Anzugsmoment: 90, 0 Nm, Gewicht: 3, 75 kg, Material: Gussstahl
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 22,02*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 22,40*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 17,07*
€ 23,13*
1
€ 3,19*
ab € 27,29*
€ 36,79*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 79,81*
€ 94,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,86*
€ 109,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,62*
€ 104,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,04*
€ 101,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
158580
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.