| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014486253306 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014486253306 EAN/GTIN: 4014486253306 |
| |
|
| | |
| 4014486253306 Taper-Buchse 3525, metrisch, DIN 6885 - Nut nach DIN 6885, Teil 1 - Durchmesser: 127,0 mm - Buchsenlänge: 64,9 mm - Anzugsmoment: 112,0 Nm - Gewicht: 4,20 kg - Material: Gussstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taper-Buchsen, Taper-Spannbuchse, Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, optibelt taper-buchse, tl buchse, taper-buchse 3525, 4014486253306, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 3525, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 3525/70, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Durchmesser: 127, 0 mm, Buchsenlänge: 64, 9 mm, Anzugsmoment: 112, 0 Nm, Gewicht: 4, 20 kg, Material: Gussstahl |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 22,94* | € 27,00* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,10* | € 27,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,32* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 29,58* | € 41,21* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 95,05* | € 109,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|