| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014486713800 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4014486713800 EAN/GTIN: 4014486713800 |
| |
|
| | |
| 4014486713800 Taper-Buchse 5040, metrisch, DIN 6885 - Nut nach DIN 6885, Teil 1 - Durchmesser: 177,6 mm - Buchsenlänge: 101,6 mm - Anzugsmoment: 271,0 Nm - Gewicht: 14,2 kg - Material: Gussstahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, tl buchse, 4014486713800, neutrale Produktlinie, Taper-Buchse 5040, metrisch, DIN 6885, 28590658, 1652242, 28590657, Spannelement, 28590620, Antriebstechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Taper-Spannbuchsen 5040/105, metrische Bohrung Nut DIN 6885, Nut nach DIN 6885, Teil 1, Durchmesser: 177, 6 mm, Buchsenlänge: 101, Anzugsmoment: 271, 0 Nm, Gewicht: 14, 2 kg, Material: Gussstahl |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 60,56* | € 76,63* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 64,76* | € 78,55* | | | | | 13 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 90,61* | € 117,81* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 204,43* | € 245,03* | | | | Lager 6QTZH | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 283,81* | € 314,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|