| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014651441699 Herst.-Nr.: 4014651441699 EAN/GTIN: 4014651441699 |
| |
|
| | |
| 4014651441699 Prüfadapter EV 3-2 - Kompatibel für 1- und 3-phasige EV-Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder - Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation - Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen - Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation) - Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation) - Separate Phasenanzeigen durch drei LEDs sobald Ladestation Energie bereitstellt - Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen für die einfache Verbindung mit Installationsprüfgerät - BNC-Anschluss zur Messung des pulsweitenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop - Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert) - Messkategorie CAT II 300 V Lieferung: Mit Messadapter, Schutztasche und Bedienungsanleitung. Hinweis: Ermöglicht mit den Installationsprüfgeräten BENNING IT 130 und IT 200 die Sicherheits- und Funktionsprüfung von AC-Ladestationen (Wallboxen) für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100-600 und DIN VDE 0105-100 durchzuführen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, 4014651441699, BENNING, Installationstester, Ladestation, Prüfadapter EV 3-2, 28595129, 1652954, 28595128, Installationsprüfgeräte, 28595034, Prüf- und Messgeräte, 28593804, Messtechnik, 1 Prüfadapter EV 3-2 Benning, Kompatibel für 1- und 3-phasige EV-Ladestationen (EVSE) der Ladebetriebsart 3 mit Typ-2-Steckverbinder, Ermöglicht die sichere Kontaktierung des Installationsprüfgerätes mit der Ladestation, Simuliert für die Ladestation ein Elektrofahrzeug mit unterschiedlichen Zuständen, Drehschalter Proximity Pilot PP (Kabelsimulation), Drehschalter Control Pilot CP (Fahrzeugsimulation), Separate Phasenanzeigen durch drei LEDs sobald Ladestation Energie bereitstellt, Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen für die einfache Verbindung mit Installationsprüfgerät, BNC-Anschluss zur Messung des pulsweitenmodulierten CP-Signals der Ladestation mit Oszilloskop, Überprüfung des EVS |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 444,07* | € 482,94* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 442,99* | € 483,16* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 436,66* | € 483,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 451,90* | € 500,13* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | Frei Haus | ab € 532,23* | € 576,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|