Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Dornrosette, Vk 7mm x 30mm Felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014884203088
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     326.20L 95
EAN/GTIN:
     4014884203088
Suchbegriffe:
4014884203088
HEWI
HEWI Dornrosette
Vk 7mm x 30mm Felsgrau
4014884203088 Dornrosetteaus Polyamid, mit 90 Grad-Rastpunkten, Stützzapfen und Kappe zur verdeckten Verschraubung. Schraublochabstand 43 mm, mit 7 mm Vierkantstift, Länge 30 mm vorstehend, auf Anfrage auch mit 45 Grad-Rastung für Spaltlüftung lieferbar. , Länge: 31, Breite: 42, Höhe: 65, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 038, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau
Weitere Suchbegriffe: 326.20L 95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.