Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Griff, Lochteil, ø30mm, a=100mm Felsgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014884321416
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     550KRLT 95
EAN/GTIN:
     4014884321416
Suchbegriffe:
4014884321416
HEWI
HEWI Griff
Lochteil
4014884321416 StoßgriffSystem 111 aus durchgefärbtem Polyamid, Durchmesser 30 mm, für einseitige und paarweise Befestigung auf Glas-, Holz-, Kunststoff- und Metalltüren (Aluminium: 1- bis 3-Kammer-, Stahl: 1-Kammerprofile), Belastbarkeit als Wechsellast 100 kg bei Holz- und Metalltüren, 50 kg Wechsellast bei Kunststofftüren, mit 2 Befestigungspunkten, Befestigung außerhalb des Schlossbereichs oder im Schlossbereich, sowie Befestigung durch das Schloss. Kreisrunder Griff, mit gerader Anbindung, zur Montage vorgerichtet für Blatt-Türen, in Verbindung mit BA5.0 für Rahmentüren, erfüllt der Griff die Richtlinien des Bundesverbandes der Unfallkassen e. V. (BUK) - Sicherheitsabstand zur Schließkante 25 mm. Achsmaß 100 mmAchtung: Rosettenbefestigung nur mit BA...30STG möglich!, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 473, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau
Weitere Suchbegriffe: ø30mm, a=100mm Felsgrau, 550KRLT 95
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,51*
€ 141,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,24*
€ 132,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.