| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884639931 Herst.-Nr.: B9505.75LF 95 EAN/GTIN: 4014884639931 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014884639931 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen (Trennwand-Türen), mit einem Gewicht bis zu 25 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge. Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 76 mm, Bandachse Durchmesser 12 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Federband DIN links, Länge: 25, Breite: 80, Höhe: 85, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 224, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |