4014884701836 Schutzrosette in Polyamid-Stahlverbundbau, Außenrosette Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, Unterteil, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames AbdrehenInnenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,Lochungen für Profilzylinder (PZ und KABA), für Zylinderüberstände: 7 - 12 mmDie Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 157, Türstärke: 63, 1 - 68, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: KABA - Rundzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Felsgrau |