| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884725566 Herst.-Nr.: B9107.160 99 EAN/GTIN: 4014884725566 |
| |
|
| | |
| 4014884725566 Dreirollenband für ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg.Aufnahme in Türelement durch Einfräsen und zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle, Bauhöhe 160 mm, Bandrollendurchmesser 21 mm, verdrehgesicherte Edelstahlachse und wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung. DIN rechts und DIN links verwendbar. , Länge: 21, Breite: 21, Höhe: 165, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 455, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014884725566, HEWI, HEWI Dreirollenband, ungefälz. Türen, Aufnahmeelement VX Reinweiß, B9107.160 99 |
| | |
| |