| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884757796 Herst.-Nr.: 548.17.64GKW 90 EAN/GTIN: 4014884757796 |
| |
|
| | |
| 4014884757796 Möbelgriff Modell 548 aus durchgefärbtem Polyamid, Durchmesser 16 mm. Befestigungsabstand 64 mm.Winkelgriff in flacher Form ausgeführt, mit gerader Anbindung (Stützen), für einseitige und paarweise Befestigung. Bei Bestellung Befestigungsart angeben., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 021, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bügelgriffe, 4014884757796, HEWI, HEWI Griffchen für BA3, a=64mm, ø16mm Tiefschwarz, 548.17.64GKW 90 |
| | |
| |