| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884809334 Herst.-Nr.: 306.23XAES EAN/GTIN: 4014884809334 |
| |
|
| | |
| 4014884809334 Schutzrosette aus Edelstahl Außenrosette, massiv, Durchmesser 55 mm, 12 mm hoch,gehärtet, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames AbdrehenInnenrosette FS-Ausführung in Polyamid Stahlverbundbau, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,Lochungen für Profilzylinder (PZ und KABA), für Zylinderüberstände: 9 - 15 mmDie Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273 Oberfläche matt geschliffen, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 288, Türstärke: 63, 1 - 68, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schutzrosette, 4014884809334, HEWI, HEWI Schutzrosette, ø55mm, matt-schliff, 306.23XAES |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 36,31* | € 47,95* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 38,69* | € 50,62* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,59* | € 51,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|