| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884922453 Herst.-Nr.: B8107.160FS 99 EAN/GTIN: 4014884922453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014884922453 Dreirollenbandfür gefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 180 kg.Aufnahme in Türelement durch Einfräsen und zur Montage an Holz-, Stahl- und Aluminiumtüren mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen VX... und VZX... Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 4 mm Stahlblech und geschlossener Bandrolle, Bauhöhe 160 mm, Bandrollendurchmesser 21 mm, verdrehgesicherte Edelstahlachse und wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung. DIN rechts und DIN links verwendbar. Vier Stahlbuchsen verhindern im Brandfall ein Durchrutschen der Edelstahlachse und damit ein Absenken der Tür. CE-Kennzeichnung nach Bauproduktenverordnung Nr. 305 / 2011., Länge: 21, Breite: 21, Höhe: 165, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 484, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4014884922453, HEWI, HEWI Dreirollenband, gefälzte FH-Türen, Aufnahmeelement VX Reinweiß, B8107.160FS 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |