| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884944752 Herst.-Nr.: 307.20SXAHKN EAN/GTIN: 4014884944752 |
| |
|
| | |
| 4014884944752 Drückerrosette aus Edelstahlin H-Technik für Drückerhals Vierkant 20 mm, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager.Rosetten-Abdeck-Kappe quadratisch, aus Edelstahl (1.4301) 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Oberfläche matt geschliffenAusführung KN - kurze Nocken, Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 113, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, edelstahl rosettengarnitur, rosettengarnitur, 4014884944752, HEWI, HEWI Dr.-Rosette, KN, H-Tech, Drücker square 20mm, matt-schl., 307.20SXAHKN |
| | |
| |