| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884978016 Herst.-Nr.: 477.21D200 98 EAN/GTIN: 4014884978016 |
| |
|
| | |
| 4014884978016 Reservepapierhalter der Serie 477 - zylindrischer Papierhalter mit runder Rosette - diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung - 120 mm lang und 33 mm im Durchmesser, Rosette 70 mm im Durchmesser - aus hochglänzendem Polyamid in HEWI Farbe 98 (Signalweiß), mit antimikrobiell wirksamem Mikrosilber., Länge: 76, 5, Breite: 128, Höhe: 76, 5, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 116, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014884978016, HEWI, HEWI Reservepapierhalter Ser 477, antimikrobielle Ausrüstung signalweiß, 477.21D200 98 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,61* | € 36,42* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 27,30* | € 36,55* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 28,74* | € 38,20* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,36* | € 41,69* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 36,53* | € 48,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|