| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884991282 Herst.-Nr.: B9505.50R 98 EAN/GTIN: 4014884991282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014884991282 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 40 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge. Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 54 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Band DIN rechts, Länge: 22, Breite: 60, Höhe: 60, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 102, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Signalweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |