Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Aufschraubband, ungefälzte Türen, DIN links Aquablau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Aufschraubband, ungefälzte Türen, DIN links Aquablau
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014884995983
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     B9505.50L 55
EAN/GTIN:
     4014884995983
Suchbegriffe:
4014884995983
HEWI
HEWI Aufschraubband
ungefälzte Türen
4014884995983 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 40 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge. Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 54 mm, Bandachse Durchmesser 7 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Band DIN links, Länge: 22, Breite: 60, Höhe: 60, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 102, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Aquablau
Weitere Suchbegriffe: DIN links Aquablau, B9505.50L 55
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.