| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014884996119 Herst.-Nr.: B9505.75LK 86 EAN/GTIN: 4014884996119 |
| |
|
| | |
| 4014884996119 Aufschraubbandfür ungefälzte Türen mit einem Gewicht bis zu 80 kg.Aufnahme in Türelement durch Aufschrauben und zum Aufschrauben auf der Holzzarge. Aus Polyamid mit tragenden Stahlgerüst aus verzinktem 3 mm Stahlblech mit Bandrolle, Bauhöhe 76 mm, Bandachse Durchmesser 12 mm, wartungsfreie Polyamidgleitlager. Polyamid-Kappen zur Abdeckung der Einfräsung und der Verschraubung.Ausführung als Aufschraubband DIN links, Länge: 25, Breite: 80, Höhe: 80, Gewicht (Brutto)/kg: 0, 237, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Sand |
| | |
| | | |
| | | |
| |