| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885119432 Herst.-Nr.: 306.23XANR EAN/GTIN: 4014885119432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885119432 WC-Rosette aus EdelstahlRosettenunterkonstruktion in Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken), Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken).Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301) Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Oberfläche matt geschliffenLieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 246, Türstärke: 43, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885119432, HEWI, HEWI WC-Rosetten, ø55mm, matt-schliff, 306.23XANR |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |