| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885133711 Herst.-Nr.: 306.23PBFSLN 92 EAN/GTIN: 4014885133711 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885133711 Schlüsselrosette für Feuerschutztüren Rosettenunterkonstruktion in Polyamid-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M5 Edelstahlschrauben- und Hülsenschraubenkombination und in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus mattem Polyamid, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 048, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette hewi, 4014885133711, HEWI, HEWI FS-Schlüsselrosette, ø55mm, lange Nocken, Ed. matt Anthrazitgrau, 306.23PBFSLN 92 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |