| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885134602 Herst.-Nr.: 307.21XAH EAN/GTIN: 4014885134602 |
| |
|
| | |
| 4014885134602 Drückerrosette aus Edelstahlin H-Technik für Drückerhalsdurchmesser 21,3 mm, Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Stahlverbundbau, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager.Rosetten-Abdeck-Kappe quadratisch, aus Edelstahl (1.4301) 55 x 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Oberfläche matt geschliffenLieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 23, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, hewi drückerrosette, drückerrosette, edelstahl rosettengarnitur, 4014885134602, HEWI, HEWI Drückerrosetten, H-Tech, Drücker ø21mm, matt-schliff, 307.21XAH |
| | |
| |