| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885199953 Herst.-Nr.: 305.23RKN 92 EAN/GTIN: 4014885199953 |
| |
|
| | |
| 4014885199953 Drückerrosette kurze Nocken, in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 23 mmRosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 044, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| | | |
| |