4014885212270 Schutzrosette aus Edelstahl mit Zylinderabdeckung Außenrosette, massiv, rechteckig 72 x 37 mm, 14 mm hoch,gehärtet, mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung, in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames AbdrehenInnenrosette FS-Ausführung, rechteckig 72 x 30 mm, 10,5 mm hoch, verdeckte Verschraubung, zur Aufschraubmontage, Lieferung ohne SchraubenLochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15 mmDie Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273 Oberfläche matt geschliffen, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 375, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |