| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885219576 Herst.-Nr.: 316XAHKN EAN/GTIN: 4014885219576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885219576 Schlüsselrosette aus EdelstahlRosettenunterkonstruktion in Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar.Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, aus Edelstahl (1.4301) 33 x 71 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Oberfläche matt geschliffenLieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 07, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BL - blind ohne Schlüsselloch, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette hewi, 4014885219576, HEWI, HEWI Schlüsselrosette, H-Tech, ohne Nocken, matt-schliff, 316XAHKN |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |