Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Drückergriffgarnitur, matt-schliff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEWI Drückergriffgarnitur, matt-schliff
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885228288
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XADG06
EAN/GTIN:
     4014885228288
Suchbegriffe:
4014885228288
HEWI
HEWI Drückergriffgarnitur
matt-schliff
4014885228288 Drückergriff System 162 zur Ausrüstung von Türen oder NotausgängenFür Notausgänge: Zulassung nach DIN EN 179 in Kombination mit geprüften Schlössern - mit CE-Kennzeichnung. Zugelassen für Feuer- und Rauchschutztüren, Listung im bauaufsichtlichen Prüfzeugnis des jeweiligen Türenherstellers in Verbindung mit DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634 und 9 mm Vierkantstift.Geeignet als Bedienelement an Türen nach DIN 18040, mit barriererfreier Funktion im Betätigungsbereich bei 850 mm OFF.Handhabe aus Edelstahlrohr Durchmesser 30 mm, gerader Griff mit eingerückter gerader Anbindung, Höhe 450 mm, Breite 124 mm, Oberfläche matt geschliffen, Schildunterteile aus Metall mit Polyamidabdeck-Kappe mit Oberflächenoptik - matt geschliffen, Lagerung als wartungsfreies Gleitlager, Rückstellmechanik für den Stoßgriff. Schnelle Montage an der Tür durch bereits vormontierte Stoßgriffe am Unterteil. Paarweise Montage, Funktion in Öffnungsrichtung - Drücken, Funktion in Gegenrichtung - Ziehen, mit durchgehendem Vierkantstift.Angaben zur Klassifizierung des Drückergriffes nach DIN EN 179 finden Sie in den Zertifikaten des jeweiligen Schlossherstellers., Länge: 481, Breite: 170, Höhe: 82, Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: 9 mm, Entfernung: 72 mm, Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe:
Weitere Suchbegriffe: 162XADG06
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.000,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.142,32*
€ 1.359,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.125,51*
€ 1.339,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.075,64*
€ 1.280,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,60*
€ 1.240,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,21*
€ 1.190,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.