| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885264842 Herst.-Nr.: 306.23KN 99 EAN/GTIN: 4014885264842 |
| |
|
| | |
| 4014885264842 Schlüsselrosette kurze Nocken, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen.Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 012, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: BB - Buntbart, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4014885264842, HEWI, HEWI Schlüsselrosette, ø55mm, kurze Nocken Reinweiß, 306.23KN 99 |
| | |
| |