| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885266501 Herst.-Nr.: 306.23NRLN 92 EAN/GTIN: 4014885266501 |
| |
|
| | |
| 4014885266501 WC-Rosette lange Nocken, aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken). Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 023, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Anthrazitgrau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, wc-rosette hewi, bad drücker, wc rosettengarnitur, 4014885266501, HEWI, HEWI WC-Rosette, ø55mm, lange Nocken, FB-Seite Anthrazitgrau, 306.23NRLN 92 |
| | |
| |