Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI FS-RT-Beschlag, matt-sch., 165XAHLT /315.21XAHFSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885268154
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     162XAH52.540
EAN/GTIN:
     4014885268154
Suchbegriffe:
Feuerschutzbeschlag
Feuerschutzrosette
feuerschutzbeschlag
4014885268154 Feuerschutz-Rahmentürbeschlagin H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 165X... aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt. Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179.Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden.Rosetten 315.21X... und 316X..., Unterkonstruktion 315.21X... in Kunststoff-Stahlverbundbau mit schwarzer Zink/Nickel-Oberfläche für optimalen Korrosionsschutz, integriertes Hochhaltemodul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Rosetten-Abdeck-Kappe, oval, aus Edelstahl (1.4301), 32 x 72 mm, 12 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke.Oberfläche matt geschliffenAusgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Feuerschutzgarnitur mit Vierkantstift 9 mm, nach DIN 18273Gebrauchskategorie: Klasse 4Dauerhaftigkeit: Klasse 7Türmasse: keine Klassifizierung festgelegtFeuerbeständigkeit: Klasse B1Sicherheit: Klasse 1Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4Einbruchschutz: Klasse 0Ausführungsart: A, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 33, Türstärke: , Vierkant: 9 mm, Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: einseitig ohne Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe:
Weitere Suchbegriffe: 4014885268154, HEWI, HEWI FS-RT-Beschlag, matt-sch, 165XAHLT /315.21XAHFSK, 162XAH52.540
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,56*
€ 139,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.