| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885274476 Herst.-Nr.: 230.20R 90 EAN/GTIN: 4014885274476 |
| |
|
| | |
| 4014885274476 Kurzschild in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 20 mmSchildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 204, Türstärke: 38, 1 - 48, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: 72 mm, Lochung: BB - Buntbart, Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Tiefschwarz |
| | |
| | | |
| | | |
| |