| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885276784 Herst.-Nr.: 306.23NR 99 EAN/GTIN: 4014885276784 |
| |
|
| | |
| 4014885276784 WC-Rosette aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, Rosettenunterkonstruktion aus Kunststoff, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben und in das Türblatt eintauchenden Stützdehnzapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe - Anzeige rot/weiß auf der Außenseite (lange Nocken). Drehknauf auf der Innenseite (kurze Nocken). Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung inkl. Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 039, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: kurze und lange Nocken, Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Reinweiß |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc-rosette hewi, bad drücker, wc rosettengarnitur, 4014885276784, HEWI, HEWI WC-Rosetten, ø55mm Reinweiß, 306.23NR 99 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 9,50* | ab € 9,54* | € 13,53* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 15,42* | € 23,95* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 17,39* | € 24,11* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 21,48* | € 29,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|