4014885345480 Knopf-Halbgarnitur mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 138R, Durchmesser 55 mm, Bauhöhe 54 mm, Gesamtlänge 93 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Rundrosette 305... Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 218, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: linkszeigend, Notöffnung: , Farbe: Reinweiß |