Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEWI Knopf feststehend, einseitige Montage, 138 /230.23 Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4014885345732
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     130K.18 33
EAN/GTIN:
     4014885345732
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
4014885345732 Knopf-Halbgarnitur mit feststehendem Knopf, in Polyamid-Stahlverbundbau (Stahlkernknopf mit Stahlunterteilen) zum Aufschrauben, ohne Stiftverbindung zur Schlossnuss, aus Polyamid, Oberfläche hochglänzend, Knopf Modell 138R, Durchmesser 55 mm, Bauhöhe 54 mm, Gesamtlänge 93 mm mit Ansatz-Durchmesser 23 mm. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit Schild 230... 168 x 46 mm, 10,5 mm hoch. , Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 274, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: 72 mm, Lochung: BB - Buntbart, Ausf. Nocken: , Richtung: rechtszeigend, Notöffnung: , Farbe: Rubinrot
Weitere Suchbegriffe: Korridor-Knopflangschild, knopflangschild, 4014885345732, HEWI, HEWI Knopf feststehend, einseitige Montage, 138 /230.23 Rubinrot, 130K.18 33
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.