| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885474791 Herst.-Nr.: 230.23RKN 55 EAN/GTIN: 4014885474791 |
| |
|
| | |
| 4014885474791 Kurzschild kurze Nocken, in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 23 mmSchildunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.Schild-Abdeck-Kappe 46 x 168 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.Lieferung ohne Schrauben, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 125, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: 72 mm, Lochung: PZ - Profilzylinder, Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Aquablau |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild, 4014885474791, HEWI, HEWI Kurzschild, R-Technik, ø23mm, kurze Nocken Aquablau, 230.23RKN 55 |
| | |
| |