| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885480372 Herst.-Nr.: 557.32K 74 EAN/GTIN: 4014885480372 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885480372 Möbelknopf Modell 557 aus durchgefärbtem Polyamid, Durchmesser 32 mm, 30 mm tief, mit Griffmulde, Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 0, 024, Türstärke: , Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: , Farbe: Apfelgrün |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 4014885480372, HEWI, HEWI Knauf für Knaufzylinder, ø32mm Apfelgrün, 557.32K 74 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |