| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4014885537090 Herst.-Nr.: 306PBVMNR 99 EAN/GTIN: 4014885537090 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4014885537090 WC-Rosetteaus Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung, Durchmesser 32 mm, Riegel aus mattem Polyamid, Ausführung mit Notöffnung mittels Münze aus Edelstahl (1.4301) matt in PVD-Beschichtung und wahlweise mit bzw. ohne Schauscheibe (Anzeige rot/grün) auf der Außenseite., Länge: , Breite: , Höhe: , Gewicht (Brutto)/kg: 1, Türstärke: 38, 1 - 43, 0 mm, Vierkant: , Entfernung: , Lochung: , Ausf. Nocken: , Richtung: , Notöffnung: FBM Frei-Besetzt mit Münze, Farbe: Reinweiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Badtürgarnitur, WC-Riegel, WC-Rosette, WC-Türriegel, Griff-Rosettengarnitur, Griffrosetten-Garnitur, Griffrosettengarnitur, Rosetten-Drückergarnitur, Rosettengarnitur, Türrosetten, Schluessel-Rosette, Schlüsselrosette, wc rosettengarnitur edelstahl, griff-rosettengarnitur wc, griffrosettengarnitur hewi, 4014885537090, HEWI, HEWI WC-Rosetten, ø32 Edition matt mini-Rosette Reinweiß, 306PBVMNR 99 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |